ハンマーで打撃できるようにし、柄を短く打撃部を設けています
仕様
| サイズ | 19mm | 全長 | 140mm |
|---|
| 厚み | 10mm | 材質 | クロム合金(40cr) |
|---|
| 重量 | 140g | | |
|---|
| 強力なトルクと優れた耐摩耗性を備えています。 |
| 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。 |
| 人間工学に基づいたハンドルのため、握りやすく、作業の負担を軽減します。 |
| 販売価格 | 890円(税抜)/
979円(税込)
| カタログ価格 | 890円(税抜)/979円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
14 (2026/08/21 17:59現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0485ページ |
|---|