すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613GR-22

品名 : [EA613GR-10~-13用] ハンドル

仕様

メーカーWRIGHT TOOLハンドル長914mm
ハンドル径38mm材質スチール(黒染め)
EA613GR-10~22用のハンドルです。
販売価格

39,600円(税抜)/ 43,560円(税込)

カタログ価格

39,600円(税抜)/43,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 17:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
本体EA613GR-10 : 1・11/16" 強力めがねレンチ
本体EA613GR-11 : 1・3/4" 強力めがねレンチ
本体EA613GR-12 : 1・13/16" 強力めがねレンチ
本体EA613GR-13 : 2" 強力めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top