すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613ND-127

品名 : 27mm 片口めがねレンチ

仕様

サイズ27mm全長190mm
先端厚み17mm材質クロム合金(40cr)
重量500g
12ポイント
75°タイプ
一体成形鍛造技術採用
強力なトルクに耐え、摩耗に強い設計です。
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
クロム合金製で、高硬度で靭性を備えています。
※延長ハンドル(EA613ND-460)を併用する事で高トルク作業に対応します。
販売価格

2,380円(税抜)/ 2,618円(税込)

カタログ価格

2,380円(税抜)/2,618円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 21:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0469ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613ND-124 24mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-127 27mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-130 30mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-132 32mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-136 36mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-141 41mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-146 46mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-150 50mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-155 55mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-160 60mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-165 65mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-170 70mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-175 75mm 片口めがねレンチ
    EA613ND-180 80mm 片口めがねレンチ
    その他関連
    オプションEA613ND-460 : 460mm エクステンションハンドル(24~30mm用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
    • 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
    • ※ハンドル(別売)を併用する事で高トルク作業に対応します。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ468ページ
    • エスコ便利カタログ469ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top