すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613ND-760

品名 : 760mm エクステンションハンドル(46~55mm用)

仕様

適合レンチ46~55mm全長760mm
材質クロム合金(40cr)重量1875g
EA613ND-146~-155用延長ハンドル、併用する事で高トルク作業に対応します。
人間工学に基づいたデザインの為、使いやすく、作業の負担を軽減します。
表面にブラックエポキシ処理しており、環境への配慮と優れた防錆性を両立しています。
販売価格

1,960円(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/30 20:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0469ページ
バリエーション一覧
EA613ND-460 460mm エクステンションハンドル(24~30mm用)
EA613ND-610 610mm エクステンションハンドル(32~41mm用)
EA613ND-760 760mm エクステンションハンドル(46~55mm用)
EA613ND-860 860mm エクステンションハンドル(60~80mm用)
その他関連
本体EA613ND-146 : 46mm 片口めがねレンチ
本体EA613ND-150 : 50mm 片口めがねレンチ
本体EA613ND-155 : 55mm 片口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 人間工学に基づいたデザインの為、使いやすく、作業の負担を軽減します。
  • 表面にブラックエポキシ処理しており、環境への配慮と優れた防錆性を両立しています。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ468ページ
  • エスコ便利カタログ469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top