すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613XB-4

品名 : 90-155mm 自在フックレンチ

仕様

材質特殊鋼ナット外径90~155mm
全長335mm重量(g)610
販売価格

9,650円(税抜)/ 10,615円(税込)

カタログ価格

9,650円(税抜)/10,615円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/30 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0491ページ
バリエーション一覧
EA613XB-1 20- 35mm 自在フックレンチ
EA613XB-2 35- 60mm 自在フックレンチ
EA613XB-3 60- 90mm 自在フックレンチ
EA613XB-4 90-155mm 自在フックレンチ
EA613XB-5 155-230mm 自在フックレンチ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ490ページ
  • エスコ便利カタログ491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top