すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613XE-2

品名 : 35- 60mm 自在フックレンチ(ステンレス製)

強化型リベットにより特に小径サイズでトルクを伝達し、耐久性もアップしています

仕様

材質ステンレスナット外径35~60mm
全長210mmステンレス材質フック部:1.4308(SCS13相当)
リベット部:1.4301(SUS304相当)
軸部:1.4301もしくは1.4016(SUS430相当)
重量(g)170
販売価格

12,900円(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/03 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0366ページ0491ページ
バリエーション一覧
EA613XE-1 20- 35mm 自在フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-2 35- 60mm 自在フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-3 60- 90mm 自在フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-4 90-155mm 自在フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-5 155-230mm 自在フックレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ366ページ
  • エスコ便利カタログ367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top