すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613XG-4A

品名 : 95-155mm/6.0m 自在フックレンチ(ピン型)

仕様

材質スチール(ニッケルメッキ仕上げ)ナット外径(mm)95~155
ピン径(mm)6.0全長(mm)335
重量(g)610
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/29 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0491ページ
バリエーション一覧
EA613XG-1A 22- 35mm/3.0m 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XG-2A 35- 60mm/4.0m 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XG-3A 60- 90mm/5.5m 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XG-4A 95-155mm/6.0m 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XG-5A 165-230mm/ 10m 自在フックレンチ(ピン型)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ490ページ
  • エスコ便利カタログ491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top