すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613XM-4

品名 : 30- 32mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)

仕様

ナット外径30~32mmピン径4.0mm
ピン長さ3mm全長136mm
厚み4mm重量25g
材質特殊鋼(亜鉛メッキ仕上げ)
注意:
・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。
・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代りに使用しないでください。
販売価格

2,420円(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/30 18:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0491ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613XM-1 16- 18mm フックレンチ(ピン型・メッキ付)
    EA613XM-2 20- 22mm フックレンチ(ピン型・メッキ付)
    EA613XM-3 25- 28mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-4 30- 32mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-5 34- 36mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-6 40- 42mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-7 45- 50mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-8 52- 55mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-9 58- 62mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-10 68- 75mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-11 80- 90mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-12 95-100mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-13 110-115mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-14 120-130mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-15 135-145mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    EA613XM-16 155-165mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ490ページ
    • エスコ便利カタログ491ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top