すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613XR-54

品名 : 11- 60mm/3.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製)

仕様

材質ステンレスピン開き(mm)11~60
ピン径(mm)3全長(mm)162
販売価格

5,460円(税抜)/ 6,006円(税込)

カタログ価格

5,460円(税抜)/6,006円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/31 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0492ページ
バリエーション一覧
EA613XR-54 11- 60mm/3.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製)
EA613XR-55 11- 60mm/4.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ492ページ
  • エスコ便利カタログ493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top