すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613XS-15A

品名 : 80-125mm/8mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)

仕様

差込角3/4”ピン開き80~125mm
ピン径6mm適合ねじ径(ピン)M6
全長230mm重量770g
材質特殊鋼交換用ピンEA613XS-66
同じ差込角を持つハンドル類を併用してお使い下さい。
販売価格

24,800円(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA613XS-12A 40- 80mm/5mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-13 40- 80mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-14 80-125mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-15A 80-125mm/8mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
その他関連
部品EA613XS-66 : 6mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
オプションEA613XS-40 : [EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセット
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • A:80~125mm SW:3/4” D:8mm\nM:M6 L:230mm S:200mm\nT:8mm T1:20.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top