すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613XS-32

品名 : 80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)

仕様

差込角3/4”ピン開き80~125mm
ピン径4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mm適合ねじ径(ピン)M6
全長250mm重量780g
材質特殊鋼適合ピンEA613XS-40、-64~68
複数のピン径に対応したマルチタイプ
同じ差込角を持つハンドル類と併用してお使い下さい。
※ピンは別売りです。
販売価格

21,700円(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0492ページ
バリエーション一覧
EA613XS-31 18- 40mm ヒンジピンレンチ(1/2"sq差込)
EA613XS-32 80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-33 40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
その他関連
オプションEA613XS-40 : [EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセット
オプションEA613XS-64 : 4mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
オプションEA613XS-65 : 5mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
オプションEA613XS-66 : 6mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
オプションEA613XS-67 : 7mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
オプションEA613XS-68 : 8mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ492ページ
  • エスコ便利カタログ493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top