すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613XS-4

品名 : 40- 80mm/5.0mm ヒンジピンレンチ

仕様

材質特殊鋼ピン開き40~80mm
ピン径5mm全長220mm
ピン径公差-0.02/-0.12mmピン長(mm)6
厚さ(mm)6重量(g)245
ピンは溶接付け
販売価格

7,070(税抜)/ 7,777円(税込)

カタログ価格

7,070円(税抜)/7,777円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2026/03/27 06:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0492ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613XS-1 18- 40mm/3.0mm ヒンジピンレンチ
    EA613XS-2 18- 40mm/4.0mm ヒンジピンレンチ
    EA613XS-3 40- 80mm/4.0mm ヒンジピンレンチ
    EA613XS-4 40- 80mm/5.0mm ヒンジピンレンチ
    EA613XS-5 40- 80mm/6.0mm ヒンジピンレンチ
    EA613XS-6 80-125mm/6.0mm ヒンジピンレンチ
    EA613XS-7 80-125mm/7.0mm ヒンジピンレンチ
    EA613XS-8 80-125mm/8.0mm ヒンジピンレンチ
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ492ページ
    • エスコ便利カタログ493ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top