すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614A-7

品名 : 7mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番LCWU007
サイズ7mm全長60mm
サイズ(mm)C:18 D:13 T1:3.5 T2:5.7 L:60重量11g
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
12ポイント
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 00:57現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA684A-7
    • 品番

      EA684A-7

    • コメント

      ショートサイズではありません。

    バリエーション一覧
    EA614A-5 5.5mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    EA614A-6 6mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    EA614A-7 7mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    EA614A-12 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    EA614A-13 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    EA614A-14 14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    EA614A-17 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA614A-13です。
    • ※画像はEA614A-13です。
    • メッキの種類
    • サイズ(mm)\nC:18 D:13 T1:3.5 T2:5.7 L:60

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top