すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614B-3

品名 : 12本組/5.5-22mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TMS212
材質工具鋼
12本組セット
15°タイプ
<セット内容>5.5・7・8・10・12・13・14・15・17・19・21・22mm
全長96~304mm
12ポイント
トレーサイズ(樹脂製)445×185×52(H)mm
販売価格

18,200(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/31 14:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0430ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ430ページ
  • エスコ便利カタログ431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top