すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614BA-109

品名 : 9本組/ 1/4"- 3/4" 片目片口スパナ

仕様

入組み点数9<セット内容>1/4”・5/16”・3/8”・ 7/16”・1/2”・9/16”・ 5/8”・11/16”・3/4”
全長125~255mm材質工具鋼
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
ツールロール付き
水銀不使用
販売価格

25,700(税抜)/ 28,270円(税込)

カタログ価格

25,700円(税抜)/28,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/01 14:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0391ページ

代替品

EA614BG-107
その他関連
セット商品EA614BA-1 : 1/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BA-2 : 5/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BA-3 : 3/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BA-4 : 7/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BA-5 : 1/2" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BA-6 : 9/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BA-7 : 5/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BA-8 : 11/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BA-9 : 3/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
ウェブカタログ画像
※セットのツールロールがサブ画像のものに変わりました。
  • ※セットのツールロールがサブ画像のものに変わりました。
  • ツールロール付き

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ390ページ
  • エスコ便利カタログ391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top