すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614BC-110

品名 : 10本組/ 6-19mm 片目片口スパナ

仕様

メーカーWRIGHT TOOLサイズ6・7・8・10・12・13・14・16・17・19mm(10本組)
全長125~255mm材質工具鋼
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
ツールロール付き
水銀不使用
販売価格

33,600円(税抜)/ 36,960円(税込)

カタログ価格

33,600円(税抜)/36,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 22:36現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0391ページ
バリエーション一覧
EA614BC-110 10本組/ 6-19mm 片目片口スパナ
EA614BC-112 12本組/ 6-24mm 片目片口スパナ
その他関連
セット商品EA614BC-6 : 6mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-7 : 7mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-8 : 8mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-9 : 9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-10 : 10mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-11 : 11mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-12 : 12mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-13 : 13mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-14 : 14mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-16 : 16mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-17 : 17mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-18 : 18mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
セット商品EA614BC-19 : 19mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
ウェブカタログ画像
  • ツールロール付き
  • エスコ便利カタログ390ページ
  • エスコ便利カタログ391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top