すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614BN-51

品名 : 8-19mm/7本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカーKTC型番※ESCOオリジナルセット品
入組み点数7サイズ8・10・12・13・14・17・19mm
全長140~248mm送り角6°(サイズ8mm)
5°(サイズ10~19mm)
ギア数72材質工具鋼
12ポイント
ストレートタイプ
ラチェット式
デニムツールロール付
・サイズ…535×420(H)mm
・材質…コットン
・耐久性に優れたデニム製生地
・10ポケット
販売価格

20,400(税抜)/ 22,440円(税込)

カタログ価格

20,400円(税抜)/22,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/08 13:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0431ページ
その他関連
セット商品EA614BN-8 : 8mm ラチェットコンビネーションレンチ
セット商品EA614BN-10 : 10mm ラチェットコンビネーションレンチ
セット商品EA614BN-12 : 12mm ラチェットコンビネーションレンチ
セット商品EA614BN-13 : 13mm ラチェットコンビネーションレンチ
セット商品EA614BN-14 : 14mm ラチェットコンビネーションレンチ
セット商品EA614BN-17 : 17mm ラチェットコンビネーションレンチ
セット商品EA614BN-19 : 19mm ラチェットコンビネーションレンチ
セット商品EA925ME-50 : 535x420mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ430ページ
  • エスコ便利カタログ431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top