すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614BS-12

品名 : 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ12mm全長150mm
材質ステンレス(SUS420)重量65g
12ポイント
15°タイプ
めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
高硬度で優れた延性と靭性を備えています。
弱磁性のため、高磁場環境での作業にも適しています。
一体成形鍛造技術採用
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
販売価格

3,800円(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/25 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0367ページ0425ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614BS-6 6mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-8 8mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-10 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-12 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-13 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-14 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-16 16mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-17 17mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-18 18mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-19 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-21 21mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-22 22mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-23 23mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-24 24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-25 25mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-26 26mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-27 27mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-30 30mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-32 32mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-34 34mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-36 36mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-38 38mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-41 41mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    EA614BS-46 46mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
    • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
    • S:12mm  L:150mm

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ366ページ
    • エスコ便利カタログ367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top