すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614C-1

品名 : 9本組/ 6-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>片目片口スパナ9本組セットサイズ6・7・8・10・12・13・14・17・19mm
材質クロムバナジウム鋼全長128~248mm
12ポイント
15°タイプ
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
販売価格

7,660(税抜)/ 8,426円(税込)

カタログ価格

7,660円(税抜)/8,426円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0418ページ
メイン画像
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ418ページ
  • エスコ便利カタログ419ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top