すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614CB-19

品名 : 19x348mm 片目片口スパナ(超ロング)

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番30519
対辺19mm全長348mm
厚み8.5×12.5mm重量(g)264
材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
15°タイプ
ミラー仕上げ
奥所向けに最適な超ロングモデル
サイズ●サイズ(mm):19●全長(L;mm):348●スパナ部幅(B;mm):42●メガネ部幅(D;mm):29●スパナ部厚み(A1;mm):8.5●メガネ部厚み(A2;mm):12.5
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 213

(2026/04/13 08:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0418ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614CB-10 10x188mm 片目片口スパナ(超ロング)
    EA614CB-12 12x224mm 片目片口スパナ(超ロング)
    EA614CB-13 13x242mm 片目片口スパナ(超ロング)
    EA614CB-14 14x260mm 片目片口スパナ(超ロング)
    EA614CB-15 15x278mm 片目片口スパナ(超ロング)
    EA614CB-16 16x296mm 片目片口スパナ(超ロング)
    EA614CB-17 17x313mm 片目片口スパナ(超ロング)
    EA614CB-18 18x332mm 片目片口スパナ(超ロング)
    EA614CB-19 19x348mm 片目片口スパナ(超ロング)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • ●スパナ部幅(B;mm):42●メガネ部幅(D;mm):29●スパナ部厚み(A1;mm):8.5●メガネ部厚み(A2;mm):12.5

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ418ページ
    • エスコ便利カタログ419ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top