すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614DH

品名 : 10本組/8-24mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

仕様

〈セット内容〉二面幅
8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
(10本組)
全長149~345mm
ギア数72山送り角
材質クロムバナジウム合金鋼
2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で、狭い場所での使用に抜群の操作性を発揮
狭い場所、奥深い箇所の締め、ゆるめ作業に
ラチェット感覚で素早い作業が可能なクイックスパナ搭載
作業時や持ち運び時の負担を軽減する軽量グリップ仕様
12ポイント
ツールロール付
販売価格

44,100(税抜)/ 48,510円(税込)

カタログ価格

44,100円(税抜)/48,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/29 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0468ページ
その他関連
セット商品EA614DH-8 : 8mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614DH-10 : 10mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614DH-12 : 12mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614DH-13 : 13mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614DH-14 : 14mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614DH-17 : 17mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614DH-19 : 19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614DH-21 : 21mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614DH-22 : 22mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614DH-24 : 24mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
ウェブカタログ画像
  • ツールロール付
  • エスコ便利カタログ468ページ
  • エスコ便利カタログ469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top