すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614HB-1

品名 : 7本組/8-19mm コンビネーショギアレンチセット

仕様

メーカーTONE型番※ESCOオリジナルセット
サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・19(7本組)全長(mm)140~248
ケースポケット数:10個
耐久性に優れたデニム製生地
12ポイント
メガネ部:正逆切替レバー付
13°オフセットで力が入れやすい
ツールロール付
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/09 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0444ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • セット商品
  • エスコ便利カタログ444ページ
  • エスコ便利カタログ445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top