すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614HS-4

品名 : 12x14mm/199mm ラチェットめがね(首振型)

仕様

メーカーTONE型番RMFW-1214
材質工具鋼
12ポイント
首振機能で15°ずつの角度調整が行えます。
サイズ12×14mm厚み8.2×9.0mm
全長199mm重量129g
販売価格

3,900(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 23:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0445ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614HS-1 8x10mm/151mm ラチェットめがね(首振型)
    EA614HS-2 10x12mm/176mm ラチェットめがね(首振型)
    EA614HS-3 11x13mm/197mm ラチェットめがね(首振型)
    EA614HS-4 12x14mm/199mm ラチェットめがね(首振型)
    EA614HS-5 13x14mm/204mm ラチェットめがね(首振型)
    EA614HS-6 13x17mm/229mm ラチェットめがね(首振型)
    EA614HS-7 14x17mm/230mm ラチェットめがね(首振型)
    EA614HS-8 16x18mm/263mm ラチェットめがね(首振型)
    EA614HS-9 17x19mm/267mm ラチェットめがね(首振型)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA614HS-8です。
    • 画像はEA614HS-8です。
    • エスコ便利カタログ444ページ
    • エスコ便利カタログ445ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top