すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614HT-13

品名 : 13mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)

仕様

メーカーTONE型番TMS-13
対辺13mm全長171mm
材質チタン合金重量46g
非磁性・耐食性・耐薬品性に優れたチタン合金製
食品・医療・精密機器などに最適
錆・汚れ・めっき剥離片を嫌う箇所、電力関係などの高所、磁場内での作業などに使用可能
販売価格

11,000円(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0365ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614HT-8 8mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
    EA614HT-10 10mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
    EA614HT-12 12mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
    EA614HT-13 13mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
    EA614HT-14 14mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
    EA614HT-17 17mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
    EA614HT-19 19mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • D1:29.5  D2:19  T1:6\nT2:8  L:171(単位:mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ364ページ
    • エスコ便利カタログ365ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top