すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614HW

品名 : 7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

仕様

メーカーTONE型番RMFQ700
<セット内容>7本組セット
 サイズ
8・10・12・13・14・17・19mm
 
ポイント12ポイント
全長127~220mmヘッド部外径(D1/D2)16.2/16.7mm~39.2/33.9mm
ヘッド部厚み(T1/T2)4.1/6.5mm~8.3/11.2mm収納袋サイズ
 折りたたみ時:270(W)×145(D)mm
 展開時:390(W)×480(D)mm
重量1.02kg特長・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適
・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能 
・めがね部180°首振り可能
・手に馴染む柔らかい曲線デザイン
・14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付
スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です
布製収納袋付
販売価格

18,800(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0444ページ
バリエーション一覧
EA614HW 7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HW-1 11本組/8-21mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
その他関連
セット商品EA614HW-8 : 8mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614HW-10 : 10mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614HW-12 : 12mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614HW-13 : 13mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614HW-14 : 14mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614HW-17 : 17mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
セット商品EA614HW-19 : 19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ444ページ
  • エスコ便利カタログ445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top