すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614SV-108

品名 : 8本組/7/16"-7/8" 片目片口スパナ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番13A/8
サイズ(インチ)7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8(8本組)全長(mm)135~260
重量(g)959材質クロム合金鋼
12ポイント
15°タイプ
ASドライブ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
AS-drive(面接触)
ショートタイプ
販売価格

33,700(税抜)/ 37,070円(税込)

カタログ価格

33,700円(税抜)/37,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 16:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA614SV
  • 品番

    EA614SV

  • コメント

    セット内容確認下さい

バリエーション一覧
EA614SV 10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ
EA614SV-108 8本組/7/16"-7/8" 片目片口スパナ
EA614SV-120 20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
その他関連
セット商品EA614SV-10 : 7/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-11 : 1/2" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-12 : 9/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-14 : 5/8" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-15 : 11/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-16 : 3/4" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-18 : 13/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-19 : 7/8" 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
●8本組
  • ●8本組
  • ※8本組です。画像はイメージです

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top