すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614SV-110

品名 : 10本組(3/16"-11/16") 片目片口スパナセット

仕様

メーカーSTAHLWILLE型番ESCOオリジナルセット品
入組み点数10点<セット内容>片目片口スパナ×10
ツールロール×1
【片目片口スパナ】
●サイズ(インチ)・全長
 3/16・95mm
 7/32・95mm
 1/4・105mm
 5/16・115mm
 3/8・125mm
 7/16・135mm
 1/2・160mm
 9/16・165mm
 5/8・180mm
 11/16・200mm
●材質:クロム合金鋼
●メガネ部…12ポイント、15°オフセット
●メガネ部は独自のAS-drive(面接触)形状によりナット・ボルトもなめにくい。
【ツールロール】
●サイズ:535×420(H)mm
●10ポケット
●耐久性に優れたデニム製生地
販売価格

30,900(税抜)/ 33,990円(税込)

カタログ価格

30,900円(税抜)/33,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 23:51現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0380ページ
その他関連
セット商品EA614SV-1 : 3/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-3 : 7/32" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-5 : 1/4" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-7 : 5/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-9 : 3/8" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-10 : 7/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-11 : 1/2" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-12 : 9/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-13 : 19/32" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-14 : 5/8" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-15 : 11/16" 片目片口スパナ
セット商品EA925ME-50 : 535x420mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ380ページ
  • エスコ便利カタログ381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top