非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
| 材質 | チタン合金(6Al-4V) | サイズ(mm) | 17 |
|---|
| 全長(mm) | 211 | 重量(g) | 100 |
|---|
| 硬度 | HRC30~40 | | |
|---|
| 非磁性、耐薬品性 |
| 高所作業で軽量工具を必要とする場所、海水などで工具が錆びる場所、磁場内や磁性によって電子機器に影響を与える場所などで使用できます。 |
| 6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 |
| チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 |
| 販売価格 | 26,950円(税抜)/
29,645円(税込)
| カタログ価格 | 26,950円(税抜)/29,645円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/10/25 06:50現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0365ページ |
|---|
代替品