すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614WA

品名 : 4本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカーWera型番073290
シリーズJoker(ジョーカー)商品名6000Joker
サイズ10・13・17・19mm重量727g
材質クロムモリブデン鋼
ニッケルクロムメッキ仕上げ
ポイント数12ポイントギア数80
スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。
6角プレート部にはギザ付。ナットにしっかりと固定され、強いトルクをかけることができます。
スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
ボルトをしっかりとつかむので、安全に作業ができます。
ケース付き
ケースサイズ290mm(最大)×100mm×35mm(最大)
販売価格

24,100円(税抜)/ 26,510円(税込)

カタログ価格

24,100円(税抜)/26,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/25 08:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0397ページ
バリエーション一覧
EA614WA 4本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-211 11本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-308A 8本組 コンビネーションラチェットレンチ
その他関連
セット商品EA614WA-10 : 10㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-13 : 13㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-17 : 17㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-19 : 19㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • ●少ない角度で作業可能
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • メッキの種類
  • ●表側
  • ●裏側

商品動画

  • エスコ便利カタログ396ページ
  • エスコ便利カタログ397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top