すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614WD-4B

品名 : 19-24mm/3/4"-15/16" クイックスパナ(ラチェットアクション)

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。

仕様

メーカーWera型番020104
シリーズJoker(ジョーカー)商品名6004Joker
サイズ(mm)19~24(3/4”~15/16”)厚み(mm)16
全長(mm)256重量(g)387
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
平行で滑らかな表面の開口部は、その表面圧力によりトルク伝達時の摩耗によるナットとボルトの変形を防ぎます。
開口部の窪みと、振り幅30°のラチェット機構により、省スペースで素早く作業ができます
引掛け用穴付
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/26 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0017ページ0398ページ0490ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614WD-1 7-10mm/ 1/4"-3/8" クイックスパナ(ラチェットアクション)
    EA614WD-2 10-13mm/7/16"-1/2" クイックスパナ(ラチェットアクション)
    EA614WD-3 13-16mm/ 1/2"-5/8" クイックスパナ(ラチェットアクション)
    EA614WD-4 16-19mm/5/ 8"-3/4" クイックスパナ(ラチェットアクション)
    EA614WD-5 24-32mm/15/16"-1・1/4"クイックスパナ(ラチェットアクション
    EA614WD-4B 19-24mm/3/4"-15/16" クイックスパナ(ラチェットアクション)
    ウェブカタログ画像
    • ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
    • 引掛け用穴付
    • 開口部の窪みと、振り幅30°のラチェット機構により、省スペースで素早く作業ができます。
    • ラチェット機能付き
    • 平行で滑らかな表面の開口部は、その表面圧力によりトルク伝達時の摩耗によるナットとボルトの変形を防ぎます。

    商品動画

    • エスコ便利カタログ16ページ
    • エスコ便利カタログ17ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top