スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020503 |
|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6003Joker |
|---|
| サイズ(mm) | 24 | 全長(mm) | 280 |
|---|
| 重量(g) | 332 | 材質 | クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) |
|---|
| 12ポイント |
| 15°タイプ |
| スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 |
| スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます |
| 販売価格 | 5,820円(税抜)/
6,402円(税込)
| カタログ価格 | 5,820円(税抜)/6,402円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/10/25 06:49現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0398ページ |
|---|