すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614WH-51

品名 : 5本組 ロングコンビネーションレンチセット(ラチェット式)

仕様

メーカーWERA型番020380
シリーズJoker(ジョーカー)入組み点数5
サイズ8・10・13・17・19mm全長8mm:180mm
10mm:209mm
13mm:245mm
17mm:304.5mm
19mm:334mm
ギア数80送り角4.5°
重量1365g材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
スパナ部の表側に6角のギザ歯付きのプレートが付いており錆びで固着したボルトを回す事ができ、ボルトの抜け落ちストッパーとしても機能します。
スパナ部は六角ナット・六角ボルトを保持する機能があるため狭い場所での作業時にナット・ボルトの紛失を軽減します。
スパナ部は30°の振り幅があれば締付け作業ができます。
販売価格

36,800(税抜)/ 40,480円(税込)

カタログ価格

36,800円(税抜)/40,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/28 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0397ページ
その他関連
セット商品EA614WH-8 : 8mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WH-10 : 10mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WH-13 : 13mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WH-17 : 17mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WH-19 : 19mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ396ページ
  • エスコ便利カタログ397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top