すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615-1

品名 : 3.0x3.5/120x1.5mm 両口スパナ(薄型)

仕様

材質クロムバナジウム鋼サイズ3×3.5mm
厚さ1.5mm全長120mm
重量(g)8
販売価格

1,310円(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 62

(2026/10/25 10:03現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0468ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615-1 3.0x3.5/120x1.5mm 両口スパナ(薄型)
    EA615-2 4.0x4.5/120x1.5mm 両口スパナ(薄型)
    EA615-3 5.0x5.5/120x1.5mm 両口スパナ(薄型)
    EA615-4 6.0x6.5/120x1.5mm 両口スパナ(薄型)
    EA615-5 7.0x8.0/125x2.0mm 両口スパナ(薄型)
    EA615-6 9.0x 10/125x2.0mm 両口スパナ(薄型)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ468ページ
    • エスコ便利カタログ469ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top