すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615AC-5

品名 : 5.0/2.4x 75mm 薄口スパナ

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番31291
材質クロムバナジウム鋼
15°×75°タイプ
左右のアングルが異なる為、様々な用途に対応
ダブルナット作業や精密作業に便利な薄口仕様
サイズ5.0mm厚み2.4mm
全長75mm重量8g
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 196

(2026/04/14 01:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0418ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615AC-4 4.0/2.4x 70mm 薄口スパナ
    EA615AC-5 5.0/2.4x 75mm 薄口スパナ
    EA615AC-5.5 5.5/2.4x 75mm 薄口スパナ
    EA615AC-6 6.0/2.7x 80mm 薄口スパナ
    EA615AC-7 7.0/2.7x 80mm 薄口スパナ
    EA615AC-8 8.0/3.0x 90mm 薄口スパナ
    EA615AC-10 10.0/3.0x100mm 薄口スパナ
    EA615AC-11 11.0/3.0x100mm 薄口スパナ
    EA615AC-12 12.0/3.5x120mm 薄口スパナ
    EA615AC-13 13.0/3.5x120mm 薄口スパナ
    EA615AC-14 14.0/3.5x120mm 薄口スパナ
    EA615AC-17 17.0/4.8x140mm 薄口スパナ
    ウェブカタログ画像
    画像はEA615AC-17です。
    • 画像はEA615AC-17です。
    • エスコ便利カタログ418ページ
    • エスコ便利カタログ419ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top