すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615AF-2

品名 : 10x12mm/126x3.2mm 両口スパナ(薄型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番SNT1012
サイズ(mm)10×12厚み(mm)3.2
全長(mm)126重量30g
材質炭素鋼
キャスター・机・椅子・ワゴン等のキャスター取替、電動工具・丸鋸・砥石の取替に最適
販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 08:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0474ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA615AD-14
    バリエーション一覧
    EA615AF-1 8x 9mm/106x3.2mm 両口スパナ(薄型)
    EA615AF-2 10x12mm/126x3.2mm 両口スパナ(薄型)
    EA615AF-3 11x13mm/136x4.0mm 両口スパナ(薄型)
    EA615AF-4 14x17mm/148x4.0mm 両口スパナ(薄型)
    EA615AF-5 19x21mm/190x4.0mm 両口スパナ(薄型)
    EA615AF-8 30x32mm/275x4.5mm 両口スパナ(薄口)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ474ページ
    • エスコ便利カタログ475ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top