すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615AP-2

品名 : 7x 9mm 両口スパナ(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

サイズ7×9mm全長135mm
材質チタン合金(Ti-6Al-4V)重量20g
硬度HRC33-43引張強度850Mpa
伸び率10%チタン合金密度4.5g/cm3
高硬度、強力なトルクと優れた靭性を備えています。
販売価格

17,700円(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/23 18:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0366ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615AP-1 6x 7mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615AP-2 7x 9mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615AP-3 8x10mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615AP-4 12x14mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615AP-5 17x19mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615AP-6 22x24mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615AP-7 27x30mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615AP-8 30x32mm 両口スパナ(チタン合金製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • S1:7mm  S2:9mm  L:135mm

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ366ページ
    • エスコ便利カタログ367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top