すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615AS-100

品名 : 9本組 薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め)

仕様

〈セット内容〉9本組サイズ(mm)21・22・24・26・27・30・32・36・41
厚み6.0~10.0mm全長120~170mm
販売価格

34,950円(税抜)/ 38,445円(税込)

カタログ価格

34,950円(税抜)/38,445円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 06:54現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0468ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ツールロール付

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ468ページ
  • エスコ便利カタログ469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top