すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615AS-13

品名 : 13x 98mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

仕様

共回り止め
材質炭素鋼(C35)サイズ(mm)13
厚み(mm)5.0全長(mm)98
販売価格

1,930(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 100

(2026/06/22 12:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0468ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615AS-8 8x 85mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-10 10x 93mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-12 12x 93mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-13 13x 98mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-14 14x 98mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-17 17x100mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-19 19x100mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-21 21x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-22 22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-24 24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-26 26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-27 27x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-30 30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-32 32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-36 36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-41 41x170mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-46 46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    EA615AS-50 50x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ468ページ
    • エスコ便利カタログ469ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top