すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615AT-13

品名 : 13 x 13/5.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)

凹凸のない薄口仕様で狭所での作業に最適です

仕様

材質スチールサイズ(mm)13.0
厚み(mm)5.0全長(mm)125
販売価格

680円(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 204

(2026/11/04 07:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0468ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615AT-4.5 4.5x4.5/2.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    EA615AT-5 5.0x5.0/2.5mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    EA615AT-5.5 5.5x5.5/2.5mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    EA615AT-6 6.0x6.0/3.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    EA615AT-7 7.0x7.0/3.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    EA615AT-8 8.0x8.0/4.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    EA615AT-10 10 x 10/5.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    EA615AT-12 12 x 12/5.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    EA615AT-13 13 x 13/5.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    EA615AT-14 14 x 14/5.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    EA615AT-17 17 x 17/5.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    EA615AT-19 19 x 19/5.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ468ページ
    • エスコ便利カタログ469ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top