すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615BD-100

品名 : 14本組/1/4"- 1" 両口スパナ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ1/4”×5/16”・5/16”×3/8”・3/8”×7/16”・7/16”×1/2”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・19/32”×11/16”・5/8”×11/16”・5/8”×3/4”・11/16”×3/4”・3/4”×13/16”・25/32”×7/8”・13/16”×7/8”・15/16”×1”全長107・122・133・147・160・169・175・177・192・195・218・228・231・249mm
入数14本組材質工具鋼
ツールロールサイズ:600×380(H)mm
ポケット数:20
ポケット内寸:
45×130(H)mm:2個
50×130(H)mm:14個
55×130(H)mm:4個
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたメーカー独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。
大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
ツールロール付き
販売価格

29,500円(税抜)/ 32,450円(税込)

カタログ価格

29,500円(税抜)/32,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 10:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA615BD-1 : 1/4" x 5/16" 両口スパナ
セット商品EA615BD-2 : 5/16"x 3/8" 両口スパナ
セット商品EA615BD-3 : 3/8" x 7/16" 両口スパナ
セット商品EA615BD-5 : 7/16"x 1/2" 両口スパナ
セット商品EA615BD-6 : 1/2" x 9/16" 両口スパナ
セット商品EA615BD-7 : 9/16"x 5/8" 両口スパナ
セット商品EA615BD-8 : 19/32"x11/16" 両口スパナ
セット商品EA615BD-9 : 5/8" x11/16" 両口スパナ
セット商品EA615BD-10 : 5/8" x 3/4" 両口スパナ
セット商品EA615BD-11 : 11/16"x 3/4" 両口スパナ
セット商品EA615BD-13 : 3/4" x13/16" 両口スパナ
セット商品EA615BD-14 : 25/32"x 7/8" 両口スパナ
セット商品EA615BD-15 : 13/16"x 7/8" 両口スパナ
セット商品EA615BD-16 : 15/16"x 1" 両口スパナ
セット商品EA925M-14 : 600x380mm ツールロール(20ポケット)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top