すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615BF-17

品名 : 1・1/16"x1・1/8"両口スパナ

仕様

メーカーWRIGHT TOOLサイズ1.1/16”×1.1/8”
全長354mm厚み12.3×12.3mm
材質工具鋼重量677g
磨き仕上げ
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が
施されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています
開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
水銀不使用
販売価格

12,000円(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0391ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA614BA-14
    • 品番

      EA614BA-14

    • コメント

      EA614BA-15 1・1/8\"コンビネーション

    バリエーション一覧
    EA615BF-1 3/16"x 1/4" 両口スパナ
    EA615BF-2 1/4" x 5/16" 両口スパナ
    EA615BF-3 5/16"x 3/8" 両口スパナ
    EA615BF-4 3/8" x 7/16" 両口スパナ
    EA615BF-5 7/16"x 1/2" 両口スパナ
    EA615BF-6 1/2" x 9/16" 両口スパナ
    EA615BF-7 9/16"x 5/8" 両口スパナ
    EA615BF-8 5/8" x11/16" 両口スパナ
    EA615BF-10 11/16"x 3/4" 両口スパナ
    EA615BF-11 3/4" x13/16" 両口スパナ
    EA615BF-12 3/4" x 7/8" 両口スパナ
    EA615BF-13 13/16"x 7/8" 両口スパナ
    EA615BF-14 7/8"x 15/16" 両口スパナ
    EA615BF-15 7/8"x1・1/16" 両口スパナ
    EA615BF-16 15/16"x 1" 両口スパナ
    EA615BF-17 1・1/16"x1・1/8"両口スパナ
    EA615BF-18A 1・1/8"x1・1/4" 両口スパナ
    EA615BF-19A 1・1/16"x1・1/4"両口スパナ
    EA615BF-20A 1・1/4"x1・5/16"両口スパナ
    EA615BF-21A 1・3/8"x1・7/16"両口スパナ
    EA615BF-22A 1・1/2"x1・5/8" 両口スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ390ページ
    • エスコ便利カタログ391ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top