すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615G-18A

品名 : 27x30mm 両口スパナ

仕様

メーカーTONE型番DS-2730
材質構造用鋼サイズ(mm)27×30
全長(mm)276重量460g
販売価格

2,350円(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0443ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA685A-17.5
    • 品番

      EA685A-17.5

    • コメント

      メーカー違い/全長292mm/厚み10.5mm

    EA615KA-35
    • 品番

      EA615KA-35

    • コメント

      メーカー違い/全長300mm/厚み9.4mm

    EA615BC-43
    • 品番

      EA615BC-43

    • コメント

      メーカー違い/全長273mm/厚み10mm

    バリエーション一覧
    EA615G-1A 5.5x7mm 両口スパナ
    EA615G-2A 6x 7mm 両口スパナ
    EA615G-2BA 7x 8mm 両口スパナ
    EA615G-3A 8x 9mm 両口スパナ
    EA615G-4A 8x10mm 両口スパナ
    EA615G-5A 10x12mm 両口スパナ
    EA615G-6A 10x13mm 両口スパナ
    EA615G-7A 11x13mm 両口スパナ
    EA615G-8A 12x14mm 両口スパナ
    EA615G-9A 13x17mm 両口スパナ
    EA615G-10A 14x17mm 両口スパナ
    EA615G-11A 16x18mm 両口スパナ
    EA615G-12A 17x19mm 両口スパナ
    EA615G-13A 19x21mm 両口スパナ
    EA615G-13BA 19x22mm 両口スパナ
    EA615G-14A 21x23mm 両口スパナ
    EA615G-15A 22x24mm 両口スパナ
    EA615G-16A 23x26mm 両口スパナ
    EA615G-17A 24x27mm 両口スパナ
    EA615G-18A 27x30mm 両口スパナ
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ442ページ
    • エスコ便利カタログ443ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top