すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615GC-14

品名 : 14x14mm/130mm 薄口スパナ

仕様

メーカーTONE型番DSTO-14
サイズ(mm)14厚み(mm)3
全長(mm)130重量(g)37
オフセット角(°)15°×75°タイプD:30mm
両端のアングルが異なる為、様々な用途に対応
ダブルナット作業や精密作業に便利な薄口仕様
販売価格

995円(税抜)/ 1,095円(税込)

カタログ価格

995円(税抜)/1,095円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 08:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0443ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615GC-8 8x 8mm/ 90mm 薄口スパナ
    EA615GC-9 9x 9mm/ 95mm 薄口スパナ
    EA615GC-10 10x10mm/100mm 薄口スパナ
    EA615GC-11 11x11mm/110mm 薄口スパナ
    EA615GC-12 12x12mm/115mm 薄口スパナ
    EA615GC-13 13x13mm/120mm 薄口スパナ
    EA615GC-14 14x14mm/130mm 薄口スパナ
    EA615GC-15 15x15mm/135mm 薄口スパナ
    EA615GC-16 16x16mm/140mm 薄口スパナ
    EA615GC-17 17x17mm/150mm 薄口スパナ
    EA615GC-18 18x18mm/155mm 薄口スパナ
    EA615GC-19 19x19mm/160mm 薄口スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA615GC-16です。
    • ※画像はEA615GC-16です。

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ442ページ
    • エスコ便利カタログ443ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top