すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615KB-16

品名 : 15/16"x 1" 両口スパナ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番10A-15/16X-1
サイズ15/16”×1”全長(mm)270
厚さ(mm)8.3x8.3重量(g)303
材質クロム合金鋼
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
販売価格

4,930円(税抜)/ 5,423円(税込)

カタログ価格

4,930円(税抜)/5,423円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0379ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615KB-1 1/4" x 5/16" 両口スパナ
    EA615KB-2 5/16"x 3/8" 両口スパナ
    EA615KB-3 3/8" x 7/16" 両口スパナ
    EA615KB-4 7/16" x 1/2" 両口スパナ
    EA615KB-5 1/2" x 9/16" 両口スパナ
    EA615KB-6 9/16" x 5/8" 両口スパナ
    EA615KB-7 19/32"x11/16" 両口スパナ
    EA615KB-8 5/8" x11/16" 両口スパナ
    EA615KB-9 5/8" x 3/4" 両口スパナ
    EA615KB-10 11/16"x 3/4" 両口スパナ
    EA615KB-11 11/16"x13/16" 両口スパナ
    EA615KB-12 3/4" x 7/8" 両口スパナ
    EA615KB-15 7/8" x15/16" 両口スパナ
    EA615KB-16 15/16"x 1" 両口スパナ
    EA615KB-17 1・1/8"x1・5/16" 両口スパナ
    メイン画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ378ページ
    • エスコ便利カタログ379ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top