すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615N-100

品名 : 10本組/5.5-27mm 両口スパナセット(強力型)

仕様

メーカー三木ネツレン型番ESCOオリジナルセット
セット内容5.5×7.0、7.0×8.0、8.0×10、10×12、10×13、13×17、17×19、19×24、22×24、24×27mm(10本組)全長96~248mm
ツールロールサイズ535×420(H)mm材質スパナ:クロムモリブデン鋼
ツールロール:コットン
ツールロール付き
型打鍛造品なので強靭で軽量です。
※適切な力がかかる様、ボルト・ナットは口の奥で確実にくわえて下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
販売価格

9,900(税抜)/ 10,890円(税込)

カタログ価格

9,900円(税抜)/10,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 03:57現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0468ページ
バリエーション一覧
EA615N 7本組/5.5-27mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-100 10本組/5.5-27mm 両口スパナセット(強力型)
その他関連
セット商品EA615N-1 : 5.5x7mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-3 : 7x 8mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-5 : 8x10mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-6 : 10x12mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-7 : 10x13mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-10 : 13x17mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-12 : 17x19mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-14A : 19x24mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-16 : 22x24mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-17 : 24x27mm 両口スパナ(強力型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ468ページ
  • エスコ便利カタログ469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top