すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616B-14

品名 : 19x21mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番M5-1921
サイズ(mm)19×21全長(mm)309
材質工具鋼重量270g
12ポイント
立ち上がり角は45°×6°を採用
オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。
口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用
柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

2,820円(税抜)/ 3,102円(税込)

カタログ価格

2,820円(税抜)/3,102円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0431ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA616B-1 5.5x 7mm 両口めがねレンチ
    EA616B-2 6 x 7mm 両口めがねレンチ
    EA616B-2B 6 x 8mm 両口めがねレンチ
    EA616B-2C 7 x 8mm 両口めがねレンチ
    EA616B-3 8 x 9mm 両口めがねレンチ
    EA616B-4 8 x10mm 両口めがねレンチ
    EA616B-4B 10x11mm 両口めがねレンチ
    EA616B-5 10x12mm 両口めがねレンチ
    EA616B-6 10x13mm 両口めがねレンチ
    EA616B-8 11x13mm 両口めがねレンチ
    EA616B-9 12x14mm 両口めがねレンチ
    EA616B-9B 13x15mm 両口めがねレンチ
    EA616B-10 13x17mm 両口めがねレンチ
    EA616B-11 14x17mm 両口めがねレンチ
    EA616B-11B 16x18mm 両口めがねレンチ
    EA616B-12 17x19mm 両口めがねレンチ
    EA616B-13 17x21mm 両口めがねレンチ
    EA616B-14 19x21mm 両口めがねレンチ
    EA616B-15 19x22mm 両口めがねレンチ
    EA616B-15B 20x22mm 両口めがねレンチ
    EA616B-16 21x23mm 両口めがねレンチ
    EA616B-16B 21x26mm 両口めがねレンチ
    EA616B-17 22x24mm 両口めがねレンチ
    EA616B-18 23x26mm 両口めがねレンチ
    EA616B-19 24x27mm 両口めがねレンチ
    EA616B-20 25x28mm 両口めがねレンチ
    EA616B-21 26x32mm 両口めがねレンチ
    EA616B-22 27x30mm 両口めがねレンチ
    EA616B-24 29x32mm 両口めがねレンチ
    EA616B-25 30x32mm 両口めがねレンチ
    EA616B-26 32x36mm 両口めがねレンチ
    EA616B-28 36x38mm 両口めがねレンチ
    EA616B-29 41x46mm 両口めがねレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S1×S2:19×21㎜\nD1:28㎜    D2:31㎜\nT1:12㎜    T2:13㎜    L:309㎜\n\n
    • エスコ便利カタログ430ページ
    • エスコ便利カタログ431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top