すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA616B-68

品名 : 8本組/ 8- 24mm 両口めがねレンチ

仕様

<セット内容>8本組セット
サイズ
8×10・10×12・11×13・12×14・
      14×17・17×19・19×21・22×24mm
全長179~334mm
材質工具鋼ケースサイズ455×190×60mm
メタルケース付
12ポイント
45°タイプ
販売価格

21,800(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/31 07:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0431ページ
その他関連
セット商品EA616BC-2 : 8本組/ 8- 24mm 両口めがねレンチ
セット商品EA504A-17 : 455x190x60㎜ メタルケース
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ430ページ
  • エスコ便利カタログ431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top