すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616BS-4

品名 : 12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ12×14mm全長145mm
材質ステンレス(SUS420)重量70g
ストレートタイプ
12ポイント
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
弱磁性のため、高磁場での作業にも適しています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
一体成形鍛造技術採用
販売価格

2,690円(税抜)/ 2,959円(税込)

カタログ価格

2,690円(税抜)/2,959円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 19:33現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0367ページ0425ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA616BS-1 8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
    EA616BS-3 10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
    EA616BS-4 12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
    EA616BS-5 14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
    EA616BS-6 17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
    EA616BS-7 19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
    EA616BS-8 22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
    EA616BS-9 24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
    EA616BS-10 27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
    EA616BS-11 30x32mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
    • S1:12mm  S2:14mm  L:145mm

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ366ページ
    • エスコ便利カタログ367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top