すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616CA-16

品名 : 19x24mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカーTONE型番M45-1924
材質工具鋼
12ポイント
45°タイプ
サイズ(mm)19×24全長(mm)324
販売価格

2,180円(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 22:04現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0443ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA616CA-1 5.5x7mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-2 8x 9mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-3 8x10mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-4 10x12mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-5 10x13mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-6 11x13mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-7 12x14mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-8 13x17mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-9 14x15mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-10 14x17mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-11 16x18mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-12 17x19mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-14 19x21mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-15 19x22mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-16 19x24mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-17 21x23mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-19 22x24mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-20 23x26mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-21 24x27mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-22 24x30mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-23 26x29mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-24 26x32mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-25 27x30mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-26 27x32mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-28 30x32mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-29 32x35mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-30 32x36mm 両口めがねレンチ
    EA616CA-31 35x41mm 両口めがねレンチ
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ442ページ
    • エスコ便利カタログ443ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top