すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616CD-3

品名 : 11x13mm/193mm 両口めがねレンチ(ストレート型)

仕様

メーカーTONE型番M04-1113
サイズ11×13mm全長193mm
材質工具鋼
12ポイント
ストレートタイプ
六角ボルト・ナットの締め付け・緩め作業に
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。
RoHS対応品
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
販売価格

1,430円(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 13:54現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0444ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA616DA-3
    バリエーション一覧
    EA616CD-1 8x10mm/184mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
    EA616CD-2 10x12mm/192mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
    EA616CD-3 11x13mm/193mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
    EA616CD-4 12x14mm/224mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
    EA616CD-4A 13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
    EA616CD-5 14x17mm/252mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ444ページ
    • エスコ便利カタログ445ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top